SMC
クリーンルーム用空気圧機器(10-KF~)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
12
注文コード
38484315
品番
10-KFH12N-00
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・適合管継手・管接続口径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
・-101.3kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
用途
クリーンルームシリーズ
適合チューブ外径(Φmm)
12
シール
シール剤なし
使用流体
空気、N2、水、タービン油1種(ISO VG32)
保証耐圧力(MPa)
7
材質(スリーブ)
樹脂
機種
ストレートユニオン
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結無きこと)、水の場合:0~60(凍結なきこと)
使用油
ノングリースタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(0.84MB)
カタログ(2.24MB)