※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH08
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
8
注文コード
38486187
品番
KPH08-01-X68
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
8
接続ねじ
R1/8
ねじ
JIS B0203(管用テーパねじ)
最高使用圧力(MPa)
1(20℃)
使用流体
空気、N2、水、脱イオン水(純水)
保証耐圧力(MPa)
3(20℃)
機種
ハーフユニオン
周囲温度および使用流体温度(℃)
ー 20~80
ISO規格
3
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(1.79MB)