つかさき
太渕盆ザル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
38488655
品番
50-430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽く丈夫で使い勝手の良い竹盆ざるです。
昔ながらのアイテムは丁寧な暮らしにもピッタリ!
ナチュラルな素材に癒されます。
材質
竹
色
ベージュ
直径(Φcm)
30
本体質量(g)
150
高さ(cm)
1.5
注意
※手作り天然素材のため、サイズ・色の若干違いがある場合がありますが了承ください。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。