※色はお選びできません
サンコープラスチック
サンコープラスチックの コンテナー
サンコープラスチックの ボックスコンテナ
サンコープラスチックの バックルコンテナ
コンテナー カラーエース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38488725
品番
30530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
様々な用途に使える多目的収納ボックスです。
日用品の整理やレジャーグッズの持ち出し、洗車用品の収納などにご利用いただけます。
ハンドル付きなので外での持ち運びもスムーズです。
材質
ポリプロピレン
色
(取っ手)オレンジ/イエロー/ブルー/グリーン
幅(cm)
40
高さ(cm)
24.5
奥行き(cm)
27.5
注意
※カラーアソートのため色はお選びできません。
※いずれか1点ごとのご注文となります。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。