ナカムラ商事
神棚 中神明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38488759
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,660
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
国産桧を使用した神棚です。
こちらは中神明です。
材質
桧
幅(cm)
36
本体質量(g)
1000
高さ(cm)
40
奥行き(cm)
19
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。