曜日別特売
AP280-075-2.6 圧縮コイルばね AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 38489062

圧縮コイルばね AP(ピアノ線)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(3個)注文コード38489062品番AP280-075-2.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥660

一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。

外径D(Φmm)28最大荷重(N)125.15ばね定数(N/mm)3.215自由長(mm)H:75最大たわみ(mm)38.9線径d(Φmm)2.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38489062AP280-075-2.607307185AP280-075-2.6AP280-075-2.6 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07307185圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(3個)
859
税込945
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする