サンエス(昌和発條製作所)
圧縮コイルばね AP(ピアノ線)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(3個)
注文コード
38489516
品番
AP360-060-3.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥940
この商品は
579
種類から選べます
他の種類を見る
一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。
外径D(Φmm)
36
最大荷重(N)
223.73
ばね定数(N/mm)
8.568
自由長(mm)
H:60
最大たわみ(mm)
26.1
線径d(Φmm)
3.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38489516
AP360-060-3.5
07307632
AP360-060-3.5
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)
1袋(3個)
¥
1,298
税込
¥1,428
注文コードが変更になりました。