曜日別特売
NYUHD-210W AIOLUS コンパクトハンドドライヤー 家庭用 事務所用 UV除菌 ホワイト AIOLUS 38489757

NYUHD-210W AIOLUS コンパクトハンドドライヤー 家庭用 事務所用 UV除菌 ホワイト AIOLUS 38489757
NYUHD-210W AIOLUS コンパクトハンドドライヤー 家庭用 事務所用 UV除菌 ホワイト AIOLUS 38489757
NYUHD-210W AIOLUS コンパクトハンドドライヤー 家庭用 事務所用 UV除菌 ホワイト AIOLUS 38489757
NYUHD-210W AIOLUS コンパクトハンドドライヤー 家庭用 事務所用 UV除菌 ホワイト AIOLUS 38489757
NYUHD-210W AIOLUS コンパクトハンドドライヤー 家庭用 事務所用 UV除菌 ホワイト AIOLUS 38489757
NYUHD-210W AIOLUS コンパクトハンドドライヤー 家庭用 事務所用 UV除菌 ホワイト AIOLUS 38489757
NYUHD-210W AIOLUS コンパクトハンドドライヤー 家庭用 事務所用 UV除菌 ホワイト AIOLUS 38489757
NYUHD-210W AIOLUS コンパクトハンドドライヤー 家庭用 事務所用 UV除菌 ホワイト AIOLUS 38489757
NYUHD-210W AIOLUS コンパクトハンドドライヤー 家庭用 事務所用 UV除菌 ホワイト AIOLUS 38489757
NYUHD-210W AIOLUS コンパクトハンドドライヤー 家庭用 事務所用 UV除菌 ホワイト AIOLUS 38489757
NYUHD-210W AIOLUS コンパクトハンドドライヤー 家庭用 事務所用 UV除菌 ホワイト AIOLUS 38489757

AIOLUS コンパクトハンドドライヤー 家庭用 事務所用 UV除菌 ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード38489757品番NYUHD-210W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

どこでも設置、触れずに清潔、工事不要で簡単に設置出来る家庭用ハンドドライヤー。UV除菌ランプを搭載し、作動のたびに内部を除菌。お手入れは月に1度フィルター水洗いするだけ

用途
手軽に自宅に置ける、ハンドドライヤー
設備費用が抑えられ、オフィスにも導入しやすい
タオル洗濯の手間や、ペーパーの使用が減って環境に優しい
水洗い可能なフィルターと本体内部のUV除菌機能でお手入れが簡単
約15~30秒の温風乾燥で電気代も低価格
安心の騒音防止設計
付属品取り外し可能フィルター(本体に装着済み) 、取り付けベースプレート、固定用ネジ・ナイロンプラグセット ×3、ベースプレートと本体固定用ネジ、接着剤、接着剤補助ステッカー、取り付けガイド、ユーザーガイド(保証書付き)、スタンド適合NYUHD-210Fホワイト質量(g)【本体】830【スタンド装着時】1300消費電力(W)580電源100V(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スタンド設置時】206×267×185【壁面設置時】206×100×146電源コード(m)2保証期間ご購入日より1年間設置方法スタンド設置 / 壁面設置(貼り付け式 / 穴あけ式※2)動作時間約15秒/回防水性IPX2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする