S7887/50 電気シェーバー 7000シリーズ フィリップス 38489967

電気シェーバー 7000シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台付属品クイッククリーンポッド:有、カートリッジ 1 個付属、一体型ポップアップトリマー:〇、携帯・収納:収納ケース、USB-A ケーブル付属注文コード38489967品番S7887/50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

自信がわく肌へ。 決め手は、切れ味、そして、やさしさ。
フィリップス S7000シリーズは、ヘッド部分にマイクロビーズコーティングを施し、肌への負担を30%*?低減。ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載、「肌にやさしく、よく剃れる」シェービングを可能にします。*?非コーティング素材との比較

付属品クイッククリーンポッド:有、カートリッジ 1 個付属、一体型ポップアップトリマー:〇、携帯・収納:収納ケース、USB-A ケーブル付属仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:ワンタッチオープン、本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:5 V適合機種iPhoneおよび Android(TM)デバイス性能シェービングシステム:スティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:スキンプロテクションテクノロジー、シェービング動作検知センサー、ヒゲ密度感知システムダーククロームハンドルゴム製グリップ最大消費電力(W)9バッテリーリチウムイオン使用時間約 60 分充電時間USB-A(電源アダプターは付属していません)ディスプレイLED 表示、充電表示、シェービング動作検知センサー表示、ロック機能充電時間(時間)約 1 、5分間の急速充電モード付アプリケーションフィリップスメンズグルーミングアプリ、Bluetooth(R) 接続待機電力(W)0.04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする