曜日別特売
TAE7009BK/11 イヤホン カナル型 フィリップス 38490466

イヤホン カナル型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード38490466品番TAE7009BK/11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

超クリアなサウンドで、オリジナル音源を忠実に再現。

付属品イヤーチップ:3 サイズ(S/M/L)、コンバーター:3.5 mm - Type-C コンバーター仕様●ケーブル接続:3.5 mm ジャックケーブル●ドライバータイプ:ダイナミック●最大入力:3 mW材質イヤーカップリング:シリコン、低反発フォームブラックタイプインイヤー:シリコン製イヤーチップ、低反発フォームイヤーチップケーブル長(m)1.2感度105 dBインピーダンス32 Ω周波数帯域(Hz)20~20000装着方式インイヤーケーブル種類スピーカーサイズ(mm)直径:10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする