付属品USB給電ケーブル(50cm/タイプA→タイプC), 航空機用プラグアダプター, 3.5mmステレオミニプラグケーブル(1.2m), キャリングケース, ユーザーガイド(基本編), 安全上のご注意仕様リスニングケア(アドバンスド)、アンビエントサウンド、アクティブノイズキャンセリング(アドバンスド)、リスニングオプティマイザー、3Dサウンドフィールド、通話機能、音声操作(Siri/Google Assistant)、アプリ操作型式密閉型/オーバーイヤー色ブラック質量(g)330口径(Φmm)ドライバー:40再生周波数帯域(Hz)8~40000(有線接続時)充電時間(時間)約3.5、再生可能時間:約34(3DサウンドフィールドOFF), 約11(3DサウンドフィールドON)端子3.5mmステレオミニ (電源オン: ANCキーにてアンビエントサウンド・ノイズキャンセリング切替可 / 3Dサウンドフィールド切替可) (電源オフ: ドライバーダイレクト)Bluetoothバージョン:V5.0、対応プロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP、対応コーデック:SBC, AAC, Qualcomm(R) aptX(TM) Adaptive、対応コンテンツ保護:SCMS-T、無線出力:Class2、最大通信距離:10m (障害物が無いこと)、ペアリング登録可能台数:8台