曜日別特売
- 棕櫚たわし極〆 ? 亀の子束子 西尾商店 38491891

- 棕櫚たわし極〆 ? 亀の子束子 西尾商店 38491891
- 棕櫚たわし極〆 ? 亀の子束子 西尾商店 38491891
- 棕櫚たわし極〆 ? 亀の子束子 西尾商店 38491891
- 棕櫚たわし極〆 ? 亀の子束子 西尾商店 38491891

棕櫚たわし極〆 ?

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード38491891品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

持ちやすいくびれ型の棕櫚タワシです。
持ちやすく先端に針金が出ていないので、先端・全面を使用できます。
茶碗・湯呑・急須・食器類などの洗浄にぴったり。
繊維が柔らかく、水に強くて丈夫! お台所からお掃除まで多用途な洗浄に使用できます。

材質シュロ(棕櫚の繊維)・針金ステンレス線ブラウン規格No6幅(cm)6.5本体質量(g)44耐熱温度(℃)90高さ(cm)15.5奥行き(cm)5繰り返し・詰め替え対応
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする