1556 水切りネットが付けられる三角コーナー タワー ブラック 山崎実業 38493580

1556 水切りネットが付けられる三角コーナー タワー ブラック 山崎実業 38493580
1556 水切りネットが付けられる三角コーナー タワー ブラック 山崎実業 38493580
1556 水切りネットが付けられる三角コーナー タワー ブラック 山崎実業 38493580
1556 水切りネットが付けられる三角コーナー タワー ブラック 山崎実業 38493580
1556 水切りネットが付けられる三角コーナー タワー ブラック 山崎実業 38493580

水切りネットが付けられる三角コーナー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個注文コード38493580品番1556
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800

水切りネットが付けられるステンレス製で錆びにくい三角コーナー
水切りネットを引っ掛けるだけで、水分の多いゴミや食べ残しなどが捨てられる三角コーナーです。シンプルなデザインなのでお手入れ簡単。付属のクッションをつければキズがついたり、汚れが溜まるのを防止できます。投入口が大きいので野菜の皮なども直接捨てやすい。ポリ袋も取り付け可能で、シンク中でも調理台でも使えます。フリーザーバッグなどに食材を入れる際にも便利です。

付属品クッション×4仕様対応サイズ:伸長時:幅25cm以上の浅型水切りネット、マチ付き:幅19cm以上、マチなし:幅25cm以上のポリ袋材質本体:ステンレス(SUS-304・粉体塗装)ブラック質量(g)250備考※水切りネットは付属しておりません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.6×10.8×15(クッション含まず)耐荷重(g)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする