1290 フィルムフック蓋付きポリ袋ホルダー タワー ブラック 山崎実業 38493598

1290 フィルムフック蓋付きポリ袋ホルダー タワー ブラック 山崎実業 38493598
1290 フィルムフック蓋付きポリ袋ホルダー タワー ブラック 山崎実業 38493598
1290 フィルムフック蓋付きポリ袋ホルダー タワー ブラック 山崎実業 38493598
1290 フィルムフック蓋付きポリ袋ホルダー タワー ブラック 山崎実業 38493598
1290 フィルムフック蓋付きポリ袋ホルダー タワー ブラック 山崎実業 38493598

フィルムフック蓋付きポリ袋ホルダー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード38493598品番1290
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
2,000

まな板から野菜くずをスライドさせてそのまま捨てられるポリ袋ホルダー
貼り付けたフィルムフックに掛けるだけ!簡単に設置できるポリ袋ホルダー。蓋は片手で簡単に開閉でき、お好みの向きに取り付け可能です。蓋は簡単に取り外しできて、ポリ袋や水切りネットが楽に交換可能で、蓋を閉めれば気になる臭いも防げます。浮かせて設置するので、水切れや乾燥が速くキッチンを清潔に保てます。光沢のあるシンク扉やタイル、キッチンパネルなどに取り付けできます。

仕様対応サイズ:幅25cm以上のポリ袋(周囲50cm以上)材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、蓋:ポリプロピレン、フィルムフック:ABS樹脂・PET・ポリウレタンブラック質量(g)210備考使用できる面:光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)耐熱温度(℃)フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:18×10×7.5(蓋開口時:15.5)(フィルムフック含まず)耐荷重(g)500(静止荷重)内寸(cm)開口部:W16.5×D7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする