MN233MP70-W エンジン刈払機(ロング棹タイプ) MN233MP70-W 三菱マヒンドラ農機 38493896

エンジン刈払機(ロング棹タイプ) MN233MP70-W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード38493896品番MN233MP70-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
寸法(mm)235×235×2473タイプロング棹タイプタンク容量(L)0.5本体質量(kg)4.5ハンドルツーグリップエンジンタイプTS23PDD-100排気量(cc)22.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする