10-487-1984 ”シリーズ487”(めねじ取付用エルボーカップリング) CEJN(セイン) 38495120

代表画像

10-487-1984 ”シリーズ487”(めねじ取付用エルボーカップリング) CEJN(セイン) 38495120
10-487-1984 ”シリーズ487”(めねじ取付用エルボーカップリング) CEJN(セイン) 38495120
10-487-1984 ”シリーズ487”(めねじ取付用エルボーカップリング) CEJN(セイン) 38495120
10-487-1984 ”シリーズ487”(めねじ取付用エルボーカップリング) CEJN(セイン) 38495120
10-487-1984 ”シリーズ487”(めねじ取付用エルボーカップリング) CEJN(セイン) 38495120
10-487-1984 ”シリーズ487”(めねじ取付用エルボーカップリング) CEJN(セイン) 38495120

”シリーズ487”(めねじ取付用エルボーカップリング)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個材質アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】FVMQトラスコ品番566-3850注文コード38495120品番10-487-1984
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。

トラスコ品番566-3850材質アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】FVMQ使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする