曜日別特売
10-787-6273 ”シリーズ787”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38495838

メイン画像

10-787-6273 ”シリーズ787”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38495838
10-787-6273 ”シリーズ787”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38495838
10-787-6273 ”シリーズ787”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38495838
10-787-6273 ”シリーズ787”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38495838
10-787-6273 ”シリーズ787”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38495838
10-787-6273 ”シリーズ787”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38495838

”シリーズ787”(めねじ取付用ニップル)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個材質アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】EPDMトラスコ品番566-4931注文コード38495838品番10-787-6273
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。

トラスコ品番566-4931材質アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】EPDM使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする