曜日別特売
10-267-5200 ”シリーズ267”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38495917

メイン画像

10-267-5200 ”シリーズ267”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38495917
10-267-5200 ”シリーズ267”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38495917
10-267-5200 ”シリーズ267”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38495917
10-267-5200 ”シリーズ267”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38495917

”シリーズ267”(おねじ取付用ニップル)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)、シール材質:NBRトラスコ品番566-4937注文コード38495917品番10-267-5200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。

トラスコ品番566-4937材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)、シール材質:NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする