曜日別特売
10-667-6400 ”シリーズ667”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38496389

メイン画像

10-667-6400 ”シリーズ667”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38496389
10-667-6400 ”シリーズ667”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38496389
10-667-6400 ”シリーズ667”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38496389
10-667-6400 ”シリーズ667”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38496389

”シリーズ667”(おねじ取付用ニップル)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBRトラスコ品番566-4920注文コード38496389品番10-667-6400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。

トラスコ品番566-4920材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~80呼び径(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする