曜日別特売
10-777-0410 ”シリーズ777”(おねじ取付用バルブ無しカップリング) CEJN(セイン) 38496590

メイン画像

10-777-0410 ”シリーズ777”(おねじ取付用バルブ無しカップリング) CEJN(セイン) 38496590
10-777-0410 ”シリーズ777”(おねじ取付用バルブ無しカップリング) CEJN(セイン) 38496590
10-777-0410 ”シリーズ777”(おねじ取付用バルブ無しカップリング) CEJN(セイン) 38496590
10-777-0410 ”シリーズ777”(おねじ取付用バルブ無しカップリング) CEJN(セイン) 38496590

”シリーズ777”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番566-4930注文コード38496590品番10-777-0410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。

トラスコ品番566-4930材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする