曜日別特売
19-911-5539 セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース CEJN(セイン) 38499286

メイン画像

19-911-5539 セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース CEJN(セイン) 38499286
19-911-5539 セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース CEJN(セイン) 38499286
19-911-5539 セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース CEJN(セイン) 38499286
19-911-5539 セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース CEJN(セイン) 38499286
19-911-5539 セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース CEJN(セイン) 38499286

セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個ホース寸法(内径×外径)(mm)9..5×13.5取付金具(二次側)NPT3/8オネジ付注文コード38499286品番19-911-5539
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

セーフティーリール2次側交換用です。

用途交換用として。トラスコ品番682-7645材質ホース:ブレード入りポリウレタン取付金具(二次側)NPT3/8オネジ付ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9..5×13.5
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする