曜日別特売
19-911-5561 セーフティーリール用1次側交換ホース CEJN(セイン) 38499426

メイン画像

19-911-5561 セーフティーリール用1次側交換ホース CEJN(セイン) 38499426
19-911-5561 セーフティーリール用1次側交換ホース CEJN(セイン) 38499426
19-911-5561 セーフティーリール用1次側交換ホース CEJN(セイン) 38499426

セーフティーリール用1次側交換ホース

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310)付トラスコ品番682-9213注文コード38499426品番19-911-5561
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

セーフティーリール1次側交換用です。

用途交換用として。トラスコ品番682-9213材質ホース:ブレード入りポリウレタン取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310)付ホース寸法(全長)(m)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする