メイン画像
CEJN(セイン)
セーフティーリール用1次側交換ホース
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
内容量
1個
ホース寸法(内径×外径)(mm)
9.5×13.5
取付金具(一次側)
ニップル(シリーズ310)付
トラスコ品番
682-9205
注文コード
38499487
品番
19-911-5571
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
ホース寸法・取付金具・トラスコ品番
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
セーフティーリール1次側交換用です。
用途
交換用として。
トラスコ品番
682-9205
材質
ホース:ブレード入りポリウレタン
取付金具(一次側)
ニップル(シリーズ310)付
ホース寸法(全長)(m)
1.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)
9.5×13.5
注意
※-