曜日別特売
19-911-5580 セーフティーリール用1次側交換ホース CEJN(セイン) 38499539

メイン画像

19-911-5580 セーフティーリール用1次側交換ホース CEJN(セイン) 38499539
19-911-5580 セーフティーリール用1次側交換ホース CEJN(セイン) 38499539
19-911-5580 セーフティーリール用1次側交換ホース CEJN(セイン) 38499539

セーフティーリール用1次側交換ホース

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12取付金具(一次側)ニップル(シリーズ300)付トラスコ品番682-9237注文コード38499539品番19-911-5580
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

セーフティーリール1次側交換用です。

用途交換用として。トラスコ品番682-9237材質ホース:ブレード入りポリウレタン取付金具(一次側)ニップル(シリーズ300)付ホース寸法(全長)(m)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする