メイン画像
CEJN(セイン)
セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
内容量
1個
ホース寸法(内径×外径)(mm)
11×16
取付金具(二次側)
eSafe 410 カップリング付
注文コード
38499591
品番
19-911-5589
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ホース寸法・取付金具
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
セーフティーリール2次側交換用です。
用途
交換用として。
トラスコ品番
682-7656
材質
ホース:ブレード入りポリウレタン
取付金具(二次側)
eSafe 410 カップリング付
ホース寸法(全長)(m)
5
ホース寸法(内径×外径)(mm)
11×16
注意
※-