メイン画像
CEJN(セイン)
マルチ-X カップリングキット
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
683-3978
注文コード
38499819
品番
10-365-1906
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
マルチ-X 交換用カップリングです。
用途
マルチ-Xプレートのカップリング交換用。
付属品
カップリング1個分の交換用部品一式が含まれます。
トラスコ品番
683-3978
材質
【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)
使用流体
作動油
相手側取付サイズ
WEO 1/2
最小破壊圧力(MPa)
【接続時】120【分離時】120