メイン画像
CEJN(セイン)
マルチ-X カップリングキット
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
683-5571
注文コード
38500038
品番
10-765-1907
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
マルチ-X 交換用カップリングです。
カップリング1個分の交換用部品一式が含まれます。
用途
マルチ-Xプレートのカップリング交換用。
トラスコ品番
683-5571
材質
【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)
使用流体
作動油
相手側取付サイズ
G 3/4 (BSP)オネジ
最小破壊圧力(MPa)
【接続時】120【分離時】120