曜日別特売
STB03-03-014 ねじりコイルばね Bタイプ サンエス(昌和発條製作所) 38500052

STB03-03-014 ねじりコイルばね Bタイプ サンエス(昌和発條製作所) 38500052
STB03-03-014 ねじりコイルばね Bタイプ サンエス(昌和発條製作所) 38500052

ねじりコイルばね Bタイプ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)線径d(Φmm)0.3注文コード38500052品番STB03-03-014
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。

線径d(Φmm)0.3ばねの種類ねじりばね直径(Φmm)案内棒:2.5寸法a(mm)15巻数4.125ばね定数(N・mm[deg])0.03内径Di(mm)3許容トルク(N・mm)2.62許容ねじり角度(deg)d:86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38500935
2017-11-29
用途: 洗濯機の折りタイプの蓋用

15年前のナショナル製の洗濯機の2枚折りタイプの蓋に使用されているものが折れましたが、メーカー廃版につき、採寸し購入
問題なく使用できます
2個/setの為1600円ですが、洗濯機を交換するとこと考えれば安価で済みました

対象商品 : 38500131
2014-07-17
用途: 輪ゴム銃の輪ゴム瞬間開放式ホールド部品の原点復帰

使用目的にピッタリで充分に機能しており、満足している。

対象商品 : 38500235
2012-04-16
用途: posutomann という〒ポストメーカーの商品の開閉ばねなんです
高橋建総建設業・工事業

もう1種類注文したんですがクリアランスが+0.3で行けると思ったんですが失敗しましたただ価格ロット数とも十分満足です知り合いのねじ屋に聞くと100個作って30000だそうでした クリアランスの関係をもう少し簡単に説明がほしかったです。

MonotaROからの回答

この度は商品レビューにご投稿頂き、ありがとうございます。 ご投稿内容につきましては、今後の参考にさせて頂きたいと思います。 なお、ご不明な点等ございましたら、ご購入前でも弊社問い合わせ窓口にて随時承っております。今後、是非ご利用下さいます様お願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする