曜日別特売

ねじりコイルばね Bタイプ

ねじりコイルばね Bタイプ - サンエス(昌和発條製作所)ねじりコイルばね Bタイプ - サンエス(昌和発條製作所)
(3件のレビュー)

一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。

ばねの種類ねじりばね
全90種類を絞り込む
線径d(Φmm)
直径(Φmm)
内容量
90種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
線径d(Φmm)
直径(Φmm)
寸法a(mm)
巻数
ばね定数(N・mm[deg])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38500043STB03-03-0111袋(10個)0.3案内棒:2.5153.1250.04
1,850
1,798
1,978(税込)
当日出荷
38500052STB03-03-0141袋(10個)0.3案内棒:2.5154.1250.03
1,850
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500061STB03-03-0211袋(10個)0.3案内棒:2.5155.1250.024
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38500077STB03-04-0151袋(10個)0.4案内棒:2.5153.1250.122
1,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500086STB03-04-0191袋(10個)0.4案内棒:2.5154.1250.093
1,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500095STB03-04-0281袋(10個)0.4案内棒:2.5155.1250.075
1,850
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
38500104STB03-05-0191袋(10個)0.5案内棒:2.5153.1250.29
1,850
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月14日
38500113STB03-05-0241袋(10個)0.5案内棒:2.5154.1250.22
1,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500122STB03-05-0351袋(10個)0.5案内棒:2.5155.1250.177
1,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500131STB04-04-0151袋(10個)0.4案内棒:3.4153.1250.094
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38500147STB04-04-0191袋(10個)0.4案内棒:3.4154.1250.072
1,850
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500156STB04-04-0281袋(10個)0.4案内棒:3.4155.1250.058
1,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500165STB04-05-0191袋(10個)0.5案内棒:3.4153.1250.225
1,850
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500174STB04-05-0241袋(10個)0.5案内棒:3.4154.1250.171
1,850
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500183STB04-05-0351袋(10個)0.5案内棒:3.4155.1250.137
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38500192STB04-06-0221袋(10個)0.6案内棒:3.4153.1250.457
1,850
1,798
1,978(税込)
当日出荷
38500201STB04-06-0291袋(10個)0.6案内棒:3.4154.1250.35
1,850
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38500217STB04-06-0421袋(10個)0.6案内棒:3.4155.1250.279
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38500226STB05-05-0191袋(10個)0.5案内棒:4.3203.1250.184
1,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500235STB05-05-0241袋(10個)0.5案内棒:4.3204.1250.139
1,850
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500244STB05-05-0351袋(10個)0.5案内棒:4.3205.1250.112
1,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500253STB05-06-0221袋(10個)0.6案内棒:4.3203.1250.375
1,850
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500262STB05-06-0291袋(10個)0.6案内棒:4.3204.1250.284
1,850
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500271STB05-06-0421袋(10個)0.6案内棒:4.3205.1250.229
1,850
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500287STB05-08-0301袋(10個)0.8案内棒:4.3203.1251.146
1,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500296STB05-08-0391袋(10個)0.8案内棒:4.3204.1250.868
1,850
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38500305STB05-08-0561袋(10個)0.8案内棒:4.3205.1250.698
1,850
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38500314STB06-06-0221袋(5個)0.6案内棒:5.2253.1250.318
1,990
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500323STB06-06-0291袋(5個)0.6案内棒:5.2254.1250.241
1,990
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500332STB06-06-0421袋(5個)0.6案内棒:5.2255.1250.194
1,990
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
38500341STB06-08-0301袋(5個)0.8案内棒:5.2253.1250.997
1,990
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
38500357STB06-08-0391袋(5個)0.8案内棒:5.2254.1250.74
1,990
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500366STB06-08-0561袋(5個)0.8案内棒:5.2255.1250.596
1,990
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500375STB06-10-0371袋(5個)1案内棒:5.2253.1252.318
1,990
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
38500384STB06-10-0481袋(5個)1案内棒:5.2254.1251.756
1,990
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
38500393STB06-10-0701袋(5個)1案内棒:5.2255.1251.413
1,990
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500402STB07-07-0261袋(5個)0.7案内棒:6303.1250.506
1,990
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
38500411STB07-07-0341袋(5個)0.7案内棒:6304.1250.383
1,990
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500427STB07-07-0491袋(5個)0.7案内棒:6305.1250.308
1,990
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500436STB07-09-0331袋(5個)0.9案内棒:6303.1250.003
1,990
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500445STB07-09-0431袋(5個)0.9案内棒:6304.1251.021
1,990
1,798
1,978(税込)
当日出荷
38500454STB07-09-0631袋(5個)0.9案内棒:6305.1250.822
1,990
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500463STB07-12-0451袋(5個)1.2案内棒:6303.1254.104
1,990
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
38500472STB07-12-0581袋(5個)1.2案内棒:6304.1253.109
1,990
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500481STB07-12-0841袋(5個)1.2案内棒:6305.1252.502
1,990
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
38500497STB08-08-0301袋(5個)0.8案内棒:6.8353.1250.755
1,990
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500506STB08-08-0391袋(5個)0.8案内棒:6.8354.1250.572
1,990
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500515STB08-08-0561袋(5個)0.8案内棒:6.8355.1250.461
1,990
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500524STB08-09-0331袋(5個)0.9案内棒:6.8352.1251.76
1,990
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38500533STB08-09-0431袋(5個)0.9案内棒:6.8353.1251.197
1,990
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38500935
2017-11-29
用途: 洗濯機の折りタイプの蓋用

15年前のナショナル製の洗濯機の2枚折りタイプの蓋に使用されているものが折れましたが、メーカー廃版につき、採寸し購入
問題なく使用できます
2個/setの為1600円ですが、洗濯機を交換するとこと考えれば安価で済みました

対象商品 : 38500131
2014-07-17
用途: 輪ゴム銃の輪ゴム瞬間開放式ホールド部品の原点復帰

使用目的にピッタリで充分に機能しており、満足している。

対象商品 : 38500235
2012-04-16
用途: posutomann という〒ポストメーカーの商品の開閉ばねなんです
高橋建総建設業・工事業

もう1種類注文したんですがクリアランスが+0.3で行けると思ったんですが失敗しましたただ価格ロット数とも十分満足です知り合いのねじ屋に聞くと100個作って30000だそうでした クリアランスの関係をもう少し簡単に説明がほしかったです。

MonotaROからの回答

この度は商品レビューにご投稿頂き、ありがとうございます。 ご投稿内容につきましては、今後の参考にさせて頂きたいと思います。 なお、ご不明な点等ございましたら、ご購入前でも弊社問い合わせ窓口にて随時承っております。今後、是非ご利用下さいます様お願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする