19-950-2119 ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxMPオネジ CEJN(セイン) 38502120

メイン画像

ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxMPオネジ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番681-8257注文コード38502120品番19-950-2119
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。
シール面積が小さいためコンパクトで丈夫な端部を実現し、フルードを高圧下でシールし保持します。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。

用途
研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
トラスコ品番681-8257材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103接続【1】JIC 6 (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 30Nm【2】1/4 MP (7/16 - 20 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 27Nm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする