曜日別特売
GX-F8BI マイクロ近接センサ GX-8 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 38502965

GX-F8BI マイクロ近接センサ GX-8 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 38502965
GX-F8BI マイクロ近接センサ GX-8 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 38502965

マイクロ近接センサ GX-8

(2件のレビュー)
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応タイプ異周波タイプ注文コード38502965品番GX-F8BI
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。
検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。
検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。
新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2(約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。
新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。
広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。
広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。
GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。

用途ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状曲げ半径(mm)R2出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ保護構造IP68(IEC)、IP68G型式フラットON(異周波タイプ)繰返し精度(mm)0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能材質表示灯部:ポリエステル使用周囲温度(℃)-25~70保存温度範囲(℃)-40~85保存湿度範囲35~95%RH使用湿度範囲35~85%RH応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)電源電圧(V)12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間最大応答周波数(kHz)0.5出力動作離れてON出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間検出距離の変動温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内質量(g)約15材質(本体)PBTタイプ異周波タイプケーブル長(m)1標準検出物体(mm)鉄15×15×t1最大動作距離2.5mm±8%安定検出範囲(mm)0~2.1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~95使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)10000(約1000G) XYZ各方向3回
注意
※指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
※最大動作距離は、標準検出物体に対する最大検出距離を示します。安定検出範囲は、使用周囲温度や電源電圧の変動などを考慮し、標準検出物体を安定して検出できる距離範囲を示しています。
※切削油の飛沫がかかる環境で使用される場合は、油に含まれる添加物により劣化するおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38502947
2023-06-17
用途: 回転数の検出

インジケータのLEDが割と見やすい感じがする.期待通りの商品でよかった

対象商品 : 38502931
2018-03-09
用途: 機械の改造時に使用する。

近接センサー GX-8を使用して機械を販売していますが
このセンサーを今まで交換したことがありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする