代表画像
CEJN(セイン)
ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジxNPTオネジ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
682-1389
注文コード
38503118
品番
19-950-2219
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
NPT変換用工業規格アダプターです。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途
研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
トラスコ品番
682-1389
材質
NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)
103
接続
【1】NPT 3/4 オネジ /推奨締付トルク: 102Nm【2】NPT 3/4 オネジ /推奨締付トルク: 102Nm