CEJN(セイン)
ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジxNPTオネジ
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
NPT変換用工業規格アダプターです。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途
研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質
NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用圧力(MPa)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38503030
19-950-2210
682-1422
69
【1】NPT 1/8 オネジ /推奨締付トルク: 23Nm【2】NPT 1/4 オネジ /推奨締付トルク: 29Nm
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38503039
19-950-2211
681-9843
103
【1】NPT 1/8 オネジ /推奨締付トルク: 23Nm【2】NPT 1/8 オネジ /推奨締付トルク: 23Nm
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38503048
19-950-2212
681-8282
103
【1】NPT 1/8 オネジ /推奨締付トルク: 23Nm【2】NPT 1/4 オネジ /推奨締付トルク: 29Nm
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38503057
19-950-2213
684-0978
103
【1】NPT 1/4 オネジ /推奨締付トルク: 29Nm【2】NPT 1/4 オネジ /推奨締付トルク: 29Nm
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38503066
19-950-2214
681-8198
103
【1】NPT 3/8 オネジ /推奨締付トルク: 34Nm【2】NPT 3/8 オネジ /推奨締付トルク: 34Nm
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38503075
19-950-2215
682-1363
103
【1】NPT 3/8 オネジ /推奨締付トルク: 34Nm【2】NPT 1/4 オネジ /推奨締付トルク: 29Nm
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38503091
19-950-2216
681-9824
103
【1】NPT 1/2 オネジ /推奨締付トルク: 61Nm【2】NPT 1/2 オネジ /推奨締付トルク: 61Nm
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38503100
19-950-2217
684-0984
103
【1】NPT 1/2 オネジ /推奨締付トルク: 61Nm【2】NPT 1/4 オネジ /推奨締付トルク: 29Nm
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38503109
19-950-2218
681-8299
103
【1】NPT 1/2 オネジ /推奨締付トルク: 61Nm【2】NPT 3/8 オネジ /推奨締付トルク: 34Nm
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38503118
19-950-2219
682-1389
103
【1】NPT 3/4 オネジ /推奨締付トルク: 102Nm【2】NPT 3/4 オネジ /推奨締付トルク: 102Nm
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38503127
19-950-2220
684-1012
103
【1】NPT 3/4 オネジ /推奨締付トルク: 102Nm【2】NPT 1/2 オネジ /推奨締付トルク: 61Nm
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38503136
19-950-2221
681-9788
103
【1】NPT 1 オネジ /推奨締付トルク: 163Nm【2】NPT 1 オネジ /推奨締付トルク: 163Nm
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38503145
19-950-2222
682-2950
103
【1】NPT 1 オネジ /推奨締付トルク: 163Nm【2】NPT 1/2 オネジ /推奨締付トルク: 61Nm
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38503161
19-950-2223
681-8205
103
【1】NPT 1 オネジ /推奨締付トルク: 163Nm【2】NPT 3/4 オネジ /推奨締付トルク: 102Nm
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください