曜日別特売
10-945-1554 オート・カップリング 油圧用 カップリング CEJN(セイン) 38504308

メイン画像

オート・カップリング 油圧用 カップリング

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番682-4573注文コード38504308品番10-945-1554
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。
液だれのないノン・ドリップ設計です。
被圧下での接続と分離が可能です。

用途クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。トラスコ品番682-4573材質【本体】スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR(他のシール材も利用可能)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)30使用流体作動油相手側取付サイズM28×1.5 メネジ最小破壊圧力(MPa)97圧力(MPa)【被圧下接続】30
注意
※被圧下での接続時には、カップリングとニップルのズレにご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする