曜日別特売
10-932-0012 ”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用) CEJN(セイン) 38504448

メイン画像

10-932-0012 ”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用) CEJN(セイン) 38504448
10-932-0012 ”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用) CEJN(セイン) 38504448

”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番682-4625注文コード38504448品番10-932-0012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。
組付けマニュアル、ダストキャップが含まれます。

用途マルチ-X電気コネクター装着用。トラスコ品番682-4625材質【マウンティングブラケット】スチール【コネクターハウジング】プラスチック【ダストキャップ】PVC電流(A)16電圧(V)48接続10ピン+アース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする