メイン画像
CEJN(セイン)
”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用)
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
682-4594
注文コード
38504500
品番
10-932-0020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。
防塵・防水のIP68規格です。
用途
マルチ-X電気コネクター装着用。
トラスコ品番
682-4594
材質
【マウンティングブラケット】スチール【プラグ】プラスチック
電流(A)
13
電圧(V)
48
接続
12ピン