LSA50S12B LSA50・LSAR50 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション 38505774

LSA50・LSAR50 エンプラレベリングパッド

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじ径M12材質(ねじ部)SUM22L注文コード38505774品番LSA50S12B
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
RoHS指令適合製品です。

ねじ径M12寸法B(mm)68許容荷重(N)10000ねじピッチ(mm)1.75質量(g)85タイプラバーなし寸法A(mm)95寸法D(mm)19寸法E(mm)M12×1.75寸法C(mm)14材質(ねじ部)SUM22L材質(ナット)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38505853
2015-02-06
用途: 運動用トレッドミルの固定足

発送予定通りに出荷され、納期管理の確かさが確認できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする