曜日別特売

油圧プラグイン継手WEO350 シールキット

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番682-7742注文コード38505927品番14-847-0400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。
ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。
設計面積を最小限に抑えることができます。

用途
狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。
トラスコ品番682-7742材質【本体】硬化スチール(亜鉛メッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする