曜日別特売
LVA60S8A-SUS LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション 38506571

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVA60S8A-SUS LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション 38506571
LVA60S8A-SUS LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション 38506571

LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質(ねじ部)SUS304寸法D(mm)14注文コード38506571品番LVA60S8A-SUS
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,113
販売価格(税別)
1,921

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)76寸法B(mm)33寸法C(mm)43寸法D(mm)14寸法E(mm)13寸法F(mm)M8×1.25寸法G(mm)2許容荷重(N)14000質量(g)63タイプラバーなし材質(ねじ部)SUS304表面処理(ねじ部)-材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(ラバー)-材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(ナット)-色(パッド)つや消しブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする