10-707-6103 ”シリーズ707”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38506661

代表画像

10-707-6103 ”シリーズ707”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38506661
10-707-6103 ”シリーズ707”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38506661
10-707-6103 ”シリーズ707”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38506661
10-707-6103 ”シリーズ707”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38506661
10-707-6103 ”シリーズ707”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38506661

”シリーズ707”(おねじ取付用ニップル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番682-7739注文コード38506661品番10-707-6103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。
分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。
油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。

用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。トラスコ品番682-7739材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)291使用流体作動油相手側取付サイズR1 オネジ最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする