イマオコーポレーション
LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質(ねじ部)
SUM22L
寸法D(mm)
14
注文コード
38507497
品番
LVA80S12B
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法D
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
RoHS指令適合製品です。
寸法F(mm)
M12×1.75
寸法C(mm)
68
許容荷重(N)
16000
質量(g)
119
タイプ
ラバーなし
寸法A(mm)
101
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
19
寸法B(mm)
33
材質(ねじ部)
SUM22L
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
寸法G(mm)
2
材質(ナット)
SUM22L
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ラバー)
-
材質(パッド)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
表面処理(ナット)
亜鉛メッキ
色(パッド)
つや消しブラック