FW-9A 冒険王【サイトレンズシリーズ】 ファイバービュー 視泉堂 38507975

FW-9A 冒険王【サイトレンズシリーズ】 ファイバービュー 視泉堂 38507975
FW-9A 冒険王【サイトレンズシリーズ】 ファイバービュー 視泉堂 38507975

冒険王【サイトレンズシリーズ】 ファイバービュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個レンズサイトブルーREVOミラー仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、反射防止ARコート付注文コード38507975品番FW-9A
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

レンズにブルーREVOを入れる事により、ブラウン系に見えブルー光線を約60~70%カットし、視界が見えやすくなります。

用途搭載偏光レンズ裏面に反射防止コート(ARコート)を施す事により、背後(レンズ裏面)からの映り込みを防止する超高機能アスリートモデルが新登場。ハイコントラストで視界の明るさも約5%UP。サイトフィッシングはもちろん、ロードバイクやゴルフなど、各種スポーツシーンで活躍する偏光グラスが完成。仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、反射防止ARコート付長さ(mm)【耳かけ】133幅(mm)【片目レンズ】57寸法(mm)【鼻幅】20フレームマットブラック/グレーレンズサイトブルーREVOミラー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする