用途名器アイギヤ「サイトフォーカス」が復活!ウキ・ルアー・エギ・目印などがクッキリ強調、ナチュラルで明るい視野が確保可能な偏光レンズなど、最高の視界を演出するラインナップが揃ったモデルがリバイバルされました。仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、メタルクリングス鼻パッド、軽量・ソフトフレーム、動く鼻パッド長さ(mm)【耳かけ】137幅(mm)【片目レンズ】56寸法(mm)【鼻幅】18フレームマットブラックレンズシャルトリューズ使用レンズ抜群のコントラスト効果を発揮し、更にレッド・グリーン系を主に強調する特殊カラーです。