SPL-2B 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 跳上式LT 視泉堂 38508657

SPL-2B 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 跳上式LT 視泉堂 38508657
SPL-2B 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 跳上式LT 視泉堂 38508657

冒険王【アスリート&ミドルクラス】 跳上式LT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個レンズスカイ・グレーフレームクリアグレー(跳上式)注文コード38508657品番SPL-2B
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

「レンズ跳上式」 レンズ跳上式機能とタウンユースでも使用可能なデザインが融合された跳上式偏光グラスが新登場!金属を一切使用しない超軽量で、ライトカラー偏光レンズを搭載された、万人受けするシンプルな跳上式タイプです。

仕様レンズ跳上式、軽量・ソフトフレーム、偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット長さ(mm)【耳かけ】145幅(mm)【片目レンズ】50寸法(mm)【鼻幅】16フレームクリアグレー(跳上式)レンズスカイ・グレー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする