PY-18A 冒険王【ポピュラークラス】 ポラポラ レディ 視泉堂 38508910

PY-18A 冒険王【ポピュラークラス】 ポラポラ レディ 視泉堂 38508910
PY-18A 冒険王【ポピュラークラス】 ポラポラ レディ 視泉堂 38508910

冒険王【ポピュラークラス】 ポラポラ レディ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個レンズスモークフレームブラック注文コード38508910品番PY-18A
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

待望のレディースモデル登場!流行の大きめデザインにより、女性の気になる紫外線(UV)から目や肌をしっかりと守ります。

仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット長さ(mm)【耳かけ】130幅(mm)【片目レンズ】55寸法(mm)【鼻幅】15フレームブラックレンズスモーク

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする