視泉堂
冒険王【ポピュラークラス】 ポラポラ レディ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
レンズ
ライトスモーク
フレーム
ブラック
注文コード
38508919
品番
PY-18B
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
レンズ・フレーム
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
待望のレディースモデル登場!流行の大きめデザインにより、女性の気になる紫外線(UV)から目や肌をしっかりと守ります。
仕様
偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
長さ(mm)
【耳かけ】130
幅(mm)
【片目レンズ】55
寸法(mm)
【鼻幅】15
フレーム
ブラック
レンズ
ライトスモーク
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません