LVFR125L24B-SUS LVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーション 38510132

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVFR125L24B-SUS LVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーション 38510132
LVFR125L24B-SUS LVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーション 38510132

LVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじ径M24材質(ねじ部)SUS304注文コード38510132品番LVFR125L24B-SUS
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)225寸法B(mm)158寸法C(mm)24寸法D(mm)36寸法E(mm)M24×3寸法F(mm)5ねじ径M24許容荷重(N)28000ねじピッチ(mm)3仕様軽荷重用質量(g)923タイプラバー付材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする