※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
NDT 丸パイプ用ジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(Φmm)
46.9
ねじ径
M20
注文コード
38511496
品番
NDT51×1.5-M20
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥854
販売価格(税別)
¥
776
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・ねじ径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
50.5
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
45
寸法E(mm)
M20×2.5
寸法F(mm)
20
ねじ径
M20
許容荷重(N)
8500
ねじピッチ(mm)
2.5
質量(g)
62
寸法D(Φmm)
46.9
寸法H(Φmm)
46.9
寸法G(Φmm)
50.9
RoHS指令(10物質対応)
対応