曜日別特売
NDT51×2.5-M16 NDT 丸パイプ用ジョイント イマオコーポレーション 38511505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDT51×2.5-M16 NDT 丸パイプ用ジョイント イマオコーポレーション 38511505
NDT51×2.5-M16 NDT 丸パイプ用ジョイント イマオコーポレーション 38511505

NDT 丸パイプ用ジョイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)45.9ねじ径M16注文コード38511505品番NDT51×2.5-M16
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥801
販売価格(税別)
728

RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)50.5寸法B(mm)10寸法C(mm)45寸法E(mm)M16×2寸法F(mm)15ねじ径M16許容荷重(N)5500ねじピッチ(mm)2質量(g)63寸法D(Φmm)45.9寸法H(Φmm)45.9寸法G(Φmm)50.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする