曜日別特売
LD-TWSM/BK10 LANケーブル CAT7 爪折れ防止 高耐久 メッシュ シールド構造 【モデム ルーター PS5 PS4 Xbox 等対応】 エレコム 38512857

LD-TWSM/BK10 LANケーブル CAT7 爪折れ防止 高耐久 メッシュ シールド構造 【モデム ルーター PS5 PS4 Xbox 等対応】 エレコム 38512857
LD-TWSM/BK10 LANケーブル CAT7 爪折れ防止 高耐久 メッシュ シールド構造 【モデム ルーター PS5 PS4 Xbox 等対応】 エレコム 38512857

LANケーブル CAT7 爪折れ防止 高耐久 メッシュ シールド構造 【モデム ルーター PS5 PS4 Xbox 等対応】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず
内容量1個注文コード38512857品番LD-TWSM/BK10
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ノイズに強い10ギガビットイーサネット環境構築に最適。高速で安定したネットワーク環境を実現するCat7準拠ケーブルの高耐久タイプです。ツメ折れ防止プロテクター付きのコネクターを採用し、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※10,000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)

用途
高速光通信に最適な10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の高耐久Cat7 LANケーブルです。
ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。
※Cat7準拠LANケーブルとは、ClassF(Cat7)の性能を満たしたケーブル部に、利便性の高いRJ45コネクターを採用したモデルとなります。
Cat6の2倍以上である600MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。
外皮には耐久性に優れたメッシュ素材を使用し、ケーブル表面の傷を防止します。耐久性に優れた高耐久タイプです。 ※10,000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。
遮蔽効果に優れ、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。
ツメが折れにくいプロテクター付きのコネクターを採用していますので、安心してコネクターの着脱を行えます。
ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
編組のメッシュ外被を採用し、手触りよくケーブルの耐久性を上げています。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に適合した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●レングスマーク付:×●十字介材:×ブラック規格Cat7(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、環境配慮事項:THINK ECOLOGYマークケーブル長(m)約1 ※コネクター含まずコネクタ形状スリムコネクター:○構成導体:ヨリ線(29AWG)芯数8芯インターフェースRJ45コネクターコネクタ両端コネクター付きシールド○(ScTP/2重シールド仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ袋+シール爪折れ防止ケーブルタイプメッシュタイプPoE対応×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする